Beskrivelse:
Denne FØRSTEKLASSES SCM XC-skive er udstyret med den nyeste generation af overfladebehandlingsmateriale. Som et resultat giver værktøjet dig fleksibilitet og øget fjernelse, især på overflader fremstillet af rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller. Den åbne struktur forhindrer effektivt smøring og reducerer varmeproduktionen, hvilket resulterer i længste levetid. Desuden er denne disk ekstremt brugervenlig, da den integrerede centrering muliggør meget lave vibrationer. Afhængigt af applikationen kan du vælge mellem forskellige grits: GROV til rengøring og rustdannelse, MEDIUM til nem afgratning og MEGET FINT til fint arbejde.
Egenskab:
- Form: IKKE-vævet skive
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, gelcoat, Træ, kompositter
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SCM A GROV XC
- Mål (D x H): 125 x 22 mm
- Diameter: 125 mm
- Hul: 22 mm
- Kornstørrelse: 20
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Åben struktur forhindrer smøring og reducerer varmeproduktion
- Meget lave vibrationer takket være den integrerede centrering
- Ekstremt lang levetid
- Fri for ætsende elementer
Anvendelse:
- Bruges til at fjerne rust, maling, maling og reparere lettere beskadigede overflader
- Til efterbehandling, måtning og justering med meget lav ruhed
- Bedst egnet til rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
Materiale:
- Rustfrit stål, stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, gelcoat, træ, kompositter
Passer til:
Anbefaling:
- Bruges på justerbare vinkelslibere
- ″GROFT″ korn til rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af belægning og ″endelig finish″
- ″Medium″ korn til nem rengøring, afgratning og endelig finish
- Korn ″MEGET FINT″ som et sidste trin
Særlige kendetegn:
- Perfekt til rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
- Bedste værktøjslevetid og højeste lagerfjernelse
- Lav vibration
Bemærk:
- Til at fjerne rust og reparere let beskadigede overflader
- Til efterbehandling, mattering og nivellering med meget lav ruhed
- Bedst egnet til rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller