Premium Xc Scm Rondeller Kan Anvendes Un

Art.-nr.: 34529699
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34529699
EAN/GTIN 8024406092676
Producentnummer 34529699
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne FØRSTEKLASSES SCM XC-skive er udstyret med den nyeste generation af overfladebehandlingsmateriale. Som et resultat giver værktøjet dig fleksibilitet og øget fjernelse, især på overflader fremstillet af rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller. Den åbne struktur forhindrer effektivt smøring og reducerer varmeproduktionen, hvilket resulterer i længste levetid. Desuden er denne disk ekstremt brugervenlig, da den integrerede centrering muliggør meget lave vibrationer. Afhængigt af applikationen kan du vælge mellem forskellige grits: GROV til rengøring og rustdannelse, MEDIUM til nem afgratning og MEGET FINT til fint arbejde.

Egenskab:

  • Form: IKKE-vævet skive
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, gelcoat, Træ, kompositter
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SCM A Medium XC
  • Mål (D x H): 115 x 22 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Hul: 22 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Åben struktur forhindrer smøring og reducerer varmeproduktion
  • Meget lave vibrationer takket være den integrerede centrering
  • Ekstremt lang levetid
  • Fri for ætsende elementer

Anvendelse:

  • Bruges til at fjerne rust, maling, maling og reparere lettere beskadigede overflader
  • Til efterbehandling, måtning og justering med meget lav ruhed
  • Bedst egnet til rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller

Materiale:

  • Rustfrit stål, stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller, gelcoat, træ, kompositter

Passer til:

  • Vinkelsliber

Anbefaling:

  • Bruges på justerbare vinkelslibere
  • ″GROFT″ korn til rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af belægning og ″endelig finish″
  • ″Medium″ korn til nem rengøring, afgratning og endelig finish
  • Korn ″MEGET FINT″ som et sidste trin

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Bedste værktøjslevetid og højeste lagerfjernelse
  • Lav vibration

Bemærk:

  • Til at fjerne rust og reparere let beskadigede overflader
  • Til efterbehandling, mattering og nivellering med meget lav ruhed
  • Bedst egnet til rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven