DCU Tørsavklinger 400x3,2x25,4 PREMIUM Universal

Art.-nr.: 34462050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34462050
EAN/GTIN 9009012210576
Producentnummer 34462050
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Materialer, der kan bearbejdes: Universelle byggematerialer som beton, natursten, mursten, gasbeton osv.

Egenskab:

  • Form: C73W 50157 L DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: universal
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 39.4 - 3.2 - 14
  • Mål (D x D x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 3,2 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Kornstørrelse: 38
  • Værktøj til: Power cutter

Fordel:

  • Takket være intelligent diamantfordeling muliggør Tyrolit TGD®-teknologien optimal køling og øget produktivitet uden anstrengelse
  • Fremragende skæreevne takket være selvslibende system med koncentrerede diamantkorn af høj kvalitet i en optimal binding
  • Maksimal effektivitet og uovertrufne resultater takket være maksimal skæreevne og længste levetid
  • Robuste stålkerner af høj kvalitet sikrer stabilitet og mærkbar jævn kørsel

Anvendelse:

  • Til alle armeringskvaliteter

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Afkortersliber

Anbefaling:

  • For all reinforcement levels

Bemærk:

  • Til bearbejdning af beton, armeret beton, porebeton, natursten, mursten, murværk og hårde materialer
  • Passer til alle standard vinkelslibere op til Ø 230 mm og til alle standard kapslibere fra Ø 300 mm (også til vådskæring)