ECGT 12T304F ID8 Positiv 75° firkantet skæreplade med PCD-tip med positiv spånvinkel til efterbehandling af ikke-jernholdige metaller

Art.-nr.: 3434489
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3434489
EAN/GTIN 7291075518993
Producentnummer 3434489

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, hjørneradius (RE) 0.4 mm, skærekantlængde (L) 13.1 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 12.7 mm, skæreskærtykkelse (s) 3.97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Skærekantlængde (L): 13,1 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 2,5 mm
  • Diameter for monteringshul (D1): 5,5 mm
  • diametre InCircle (IC): 12,7 mm
  • WSP størrelse 42.51F
  • Indsætningstykkelse (s): 3,97 mm
  • Maks. fremføring 0.6 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.05 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.03 mm/omdr.