S890 SZMU 100512PNTR IC810 Dobbeltsidede skæreindsatser med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3426901
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3426901
EAN/GTIN 7291075598032
Producentnummer 3426901

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærelængde maks. (APMX) 7 mm, diameter indre cirkel (IC) 10,5 mm, skæretykkelsen (S) 5,75 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 1,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 7 mm
  • Diameter indre cirkel (IC): 10,5 mm
  • Skæreindsats med lukket vinkel (EPSR): 88 grader
  • Skæreindsats tykkelse (S): 5,75 mm
  • Maksimal fremføring fz max 0,25 mm/tand
  • Minimal fremføring fz min 0,08 mm/tand
  • Visker kantlængde (BS): 1,2 mm