QTHL 25-30-JHP-MC sporstiks- og afstikningsværktøjer BÆRERILLE 4 Cut indsatser med indløb til højtrykskølemiddel

Art.-nr.: 3424237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3424237
EAN/GTIN 7291075569421
Producentnummer 3424237
L-nummer L23910 101396

Betegnelse

Beskrivelse:

Afskilleværktøjsholder, skæredybde, maks. (cdx) 7.3 mm, skærebredde maks. (cwx) 3 mm, skærebredde min. (cdn) 1 mm, længde i alt (Oal) 108 mm

Egenskab:

  • Gevindstørrelse for kølevæskeindføring (CNT): G1/8
  • Skæredybde, maks. (CDX): 7,3 mm
  • Retning (HÅND): Venstre hånd
  • Skærebredde maks. (CWX): 3 mm
  • Min. skærebredde (CWN): 1 mm
  • Hovedlængde (venstre): 23 mm
  • længde i alt (OAL): 108 mm
  • Akselhøjde (H): 25 mm
  • Akselbredde (B): 25 mm