TYROLIT FSL 800x4,7x35 mm PREMIUM

Art.-nr.: 34237487
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
Artikelnummer 34237487
EAN/GTIN 9009012013771
Producentnummer 34237487
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maskiner op til 25 kW, bløde til meget hårde tilslagsmaterialer.
  • Detaljer: Op til diametre 600 mm lasersvejset.
  • Med beskyttelsessegmenter mod for tidlig slitage af stammebladet i forbindelseszonen (underskæringseffekt).
  • reduktionsring 35-25.4 mm leveres med savklinger med 35 mm hul.
  • Velegnet til renovering af asfalterede vejoverflader, til installationsarbejde (kabler, kanaler osv.) og til fjernelse af beskadigede asfaltoverflader op til en tykkelse på 50 cm.
  • Værktøjerne er kendetegnet ved en ekstremt hurtig skærefremføring, meget lang levetid og et lavt skæretryk, som skåner maskinen.

Egenskab:

  • Form: C7SW DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Kornstørrelse: 30
  • Materialets egnethed: Asfalt
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 40 - 4.7 - 9 X 25.4
  • Mål (D x D x H): 800 x 4,7 x 35 mm
  • Diameter: 800 mm
  • Tykkelse: 4,7 mm
  • Hul: 35 mm
  • Værktøj til: Gulvsave

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse, lang levetid
  • Vinklede beskyttelsessegmenter

Materiale:

  • Asfalt

Passer til:

  • Gulvsave