TYROLIT fælles afskåret ark FSA 800x4,2/3,5x35 mm PREMIUM

Art.-nr.: 34237482
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 34237482
EAN/GTIN 9009012013757
Producentnummer 34237482
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maskiner op til 15 kW, bløde til meget hårde tilslagsmaterialer.
  • Detaljer: Op til diametre 600 mm lasersvejset.
  • Med beskyttelsessegmenter, der forhindrer for tidlig slitage af masterklingen i forbindelseszonen (underskærende effekt) og målehul til nem slidkontrol af segmenthøjden.
  • reduktionsring 35-25.4 mm leveres med savklinger med 35 mm hul.

Egenskab:

  • Form: C7SW DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: Asfalt
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 40 - 4.2 - 9 X 25.4
  • Mål (D x D / E x H): 800 x 4.2 / 3.5 x 35 mm
  • Diameter: 800 mm
  • Tykkelse: 4,2 mm
  • Hul: 35 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Gulvsave

Fordel:

  • Universel anvendelse
  • Vinklede beskyttelsessegmenter
  • Målehul

Materiale:

  • Asfalt

Passer til:

  • Gulvsave