Hårdmetalkniv 52WRC 13x25-6x70 mm IC FØRSTEKLASSES rustfrit stål

Art.-nr.: 34213623
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34213623
EAN/GTIN 9003172013961
Producentnummer 34213623
L-nummer L50140 2539
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM hårdmetalgrater til ligeslibere fremstilles på topmoderne CNC-slibemaskiner. Resultatet er et højtydende præcisionsværktøj i forskellige udformninger, der opfylder alle krav til optimale resultater. Den aggressive skærform er særligt langspånende og giver maksimal spåntagning, når der arbejdes på svært tilgængelige områder. Takket være den specialudviklede geometri på skærekanterne formår dette værktøj altid at holde varmeudviklingen lav for at beskytte arbejdsemnet og fræseren. Det giver dig mulighed for at opnå den bedste værktøjslevetid og maksimal levetid på rustfrit stål.

Egenskab:

  • Form: 52WRC HM FRÆSER SFÆRISK CYLINDERFORM
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : IC
  • Dimension (D x D - S x L): 13 x 25 - 6 x 70 mm
  • Beholderens diameter: 13 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Længste levetid takket være specialudviklet skærekantgeometri
  • Aggressiv fræserform er særligt langspånende og giver maksimal spåntagning
  • Reduceret varmeudvikling beskytter fræseren og arbejdsemnet

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på forskellige kvaliteter af rustfrit stål
  • Til universelle slibeopgaver i svært tilgængelige områder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner og industrirobotter