TYROLIT PANELOVERLÆG 115 x 22,23 mm 27 A forkrøppet ZA60Q stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34206409
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
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
Produkttype Fächerschleifscheibe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34206409
EAN/GTIN 9003172001746
Producentnummer 34206409
L-nummer L50140 1329
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM OVERLAPPENDE blæserskive er din pålidelige partner, når det kommer til præcis efterbehandling af en filetsøm, en rille eller en rille. For at opnå dette perfekt og dermed behandle det, er dette værktøj udstyret med lamellae, som strækker sig ca. 10 mm ud over kanten af bærelegemet. Derudover imponerer den OVERLAPPENDE blæserskive med dens aftagningsevne og levetid.

Egenskab:

  • Form: 27 A LAMELLER
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA 60 Q- B.
  • Mål (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Ideel til efterbehandling af filetsømme, riller og riller takket være 10 mm fremspringende lameller
  • Meget god fjernelse ydeevne og levetid

Anvendelse:

  • Til krævende slibeopgaver på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
  • Til bearbejdning af svært tilgængelige områder

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 til fjernelse af store mængder

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til bearbejdning af filetsøm på stål og rustfrit stål
  • Enestående fjernelse ydeevne
  • Meget lang levetid