Mundnøgle ″Mikromekanik″ 11 mm

Art.-nr.: 34.11
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34.11
EAN/GTIN 3148510981109
Producentnummer 34.11
L-nummer L60130 1521
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: kort skaft og meget slanke hoveder til arbejde på trange steder
  • 15°/75° kæbepositioner gør det lettere at arbejde på møtrikker, der er utilgængelige med standardnøgler
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 22
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 100
  • [g]: 25