MTECBF 1616H38 11W IC908 Solid Carbide indvendige eller udvendige gevindfræsere med kølemiddelhul. Beregnet til BSF/BSP-gevindprofiler.

Art.-nr.: 3394891
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3394891
EAN/GTIN 7291075551891
Producentnummer 3394891

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskærer - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 16 mm, længde i alt (OAL) 105 mm, gevind pr. tomme (TPI) 11 gevind /″

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
  • Skærediameter (DC): 16 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 8
  • længde i alt (OAL): 105 mm
  • holderskaft runde
  • Gevindform type (THFT): WH55
  • Gevind pr. tomme (TPI): 11 tråde/″

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven