Beskrivelse:
Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 8.5 mm, længde i alt (OAL) 73 mm, gevindafstand (TP) 14 mm, gevind nominel diameter 7/16, gevind nominel diameter 7/16, gevindstørrelse 7/16, gevindstørrelse 7/16, gevind pr. tomme (TPI) 1,814 gevind /″
Egenskab:
- Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 10 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
- Skærediameter (DC): 8,5 mm
- Maksimal snitlængde (APMX): 20,8 mm
- Antal skærekanter (NOF): 6
- længde i alt (OAL): 73 mm
- holderskaft runde
- Gevindstigning (TP): 1.814 mm
- Gevind nominel diameter 7/16
- Gevind pr. tomme (TPI): 14 tråde/″