AVC-D80-DDUNR-15T-VH Udskiftelige hoveder til rombiske 55° drejeskær

Art.-nr.: 3369286
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3369286
EAN/GTIN 7291075426250
Producentnummer 3369286
L-nummer L23990 506

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 77 mm, funktionel længde (LF) 46 mm, Dmin skillestykke 100 mm

Egenskab:

  • Pick-up-diameter, maskinside (DCONMS) 77 mm
  • Retning (HAND) Højre hånd
  • Funktionel længde (LF) 46 mm
  • Funktionel bredde (WF) 57 mm
  • Betegnelse Skæreindsats (MIID) DNMG 442-F3M
  • Dmin afstikning 100 mm

Egnede produkter