Beskrivelse:
Modulære bor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 25 mm, skæreindsats Sædestørrelseskode (SSC) 25, længde i alt (OAL) 337.4 mm, brugslængde (LU) 255.2 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
- Skærediameter (DC): 25 mm
- Skærediameter, maks. (DCX): 25,99 mm
- Skærediameter, min. (DCN): 25 mm
- Skaftdiameter (DF): 42 mm
- Sædestørrelseskode (SSC): 25
- Indsæt betegnelse (MIID): H3P 250-IQ
- længde i alt (OAL): 337,4 mm
- Punktlængde (PL): 5,2 mm
- Kravelængde (LPR): 277,4 mm
- brugslængde (SK): 255,2 mm