D3N 190-152-25R-8D Borekrop til treribsbor med indvendig køling, rundt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3348231
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3348231
EAN/GTIN 7291075440584
Producentnummer 3348231
L-nummer L24040 1050

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 19 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 19, samlet længde (OAL) 247,4 mm, effektiv længde (LU) 156,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 19 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 19 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 190-IQ
  • Samlet længde (OAL) 247,4 mm
  • Punktlængde (PL) 4,1 mm
  • Krave længde (LPR) 191,42 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 156,1 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle