PCLXL 2525M-12X-JHP Værktøj med knækspænding og målrettet kølemiddeltilførsel til rhombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3336066
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3336066
EAN/GTIN 7291075391442
Producentnummer 3336066
L-nummer L23990 718

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 150 mm, hovedlængde (LH) 25 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,5 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 12..
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle