9-delt slagstemplesæt DIN 1451, 15 mm skrifthøjde, 58 - 61 HRC hårdhed ved graveringen

Art.-nr.: 330-515
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 330-515
EAN/GTIN 4027474928407
Producentnummer 330-515
L-nummer L80010 1974
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 9-delte slagnummerrække med ekstra tung kvalitet fra serie 330 anvendes til problemfri mærkning af arbejdsstykker med en styrke på op til 1300 N/mm² (42 HRC) i håndværk, industri og værksted. Sættet har et standardiseret skriftbillede i henhold til DIN 1451 og en hårdhed ved graveringen mellem 58 og 61 HRC. De ekstra tunge slagnumre i serie 330 har en større skaft, der øger vægten og væsentligt letter indsætning i arbejdsstykket.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 95 mm
  • Samlet længde [tommer]: 3 3/4
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 18
  • Bredde af aksel [tommer]: 11/16
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 15 mm