Elektronisk tester Capture Lite 10-350 Nm

Art.-nr.: 3297926
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Momenttestapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3297926
EAN/GTIN 0611702896947
Producentnummer 3297926
L-nummer L60160 6087
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital moment tester til test af momentnøgler og momentskruetrækkere
Letvægt og robust på grund af hus med aluminiumsbase
5 modeller i området fra 0,02 N-m til 350 N-m
Med 1/4″, 3/8″, 1/2″ firkantet aksel (CL1 og CL10H med 1/4″ sekskantet aksel)
Målingstolerance +/- 1 % for alle aflæsninger
3 måletilstande: Glidende værdivisning (spor), registrering af knækpunkt (første spids), måling af spidsværdi (spids)
Nemmeste håndtering gennem 1-knapsbetjening (måletilstand, enhed)
Kan omskiftes mellem N-m, lbf-ft og lbf-in (modelafhængig)
optimal aflæsning takket være det enlinede, veloplyste OLED-display
autostartfunktion, når et momentværktøj er tilsluttet
auto-sleep-tilstand, når det ikke er i brug
nem montering på bord eller væg
strømforsyning og dataudgang via USB-forbindelse
leveringsomfang:
Capture Lite tester
USB-tilslutningskabel
Adapter (modelafhængig)
Brugsanvisning
Testcertifikat
Stærk plastkasse med indsats.

Egenskab:

  • Adapter: 3/8″
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Opløsning: 0,01
  • Betjeningsretning: Højre
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 3100 lbf in
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 260 lbf ft
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 350 Nm
  • Samlet bredde [mm]: 120 mm
  • Samlet højde [mm]: 70 mm
  • Samlet længde [mm]: 135 mm
  • Materiale: Hus af aluminium
  • Målenøjagtighed Drejningsmoment: ± 1 % tolerance for alle aflæsninger
  • Grænseflade: USB
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Grafisk visning: ingen
  • Overbelastningsbeskyttelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen