Kølemiddeldyse HighPressure lige, Gevind: M8X1

Art.-nr.: 319474 M8X1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type lige
Rørgennemførings-⌀ 1 mm
Tilslutningsgevind M8×1
Udførelse Gevind
Indvendig køling ja
Produkttype Kølemiddeldyse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319474 M8X1
EAN/GTIN 2050002047877
Producentnummer TOP52GR25,5

Betegnelse

Udførelse:

Højtryksdyse – Specielt til høje tryk op til 80 bar. Dysens vinkelposition kan indstilles. Robust og slidstærk udførelse i aluminium.
Lige rund-dyse, flerhulsudførelse 5 (huller) × ⌀ 1 mm.
Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via en gevindtilslutning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter