Kølemiddeldyse DriveKD med gevindtilslutning, Gevind × rørlængde: M8X50

Art.-nr.: 319472 M8X50
Rabat
219,03 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind × rørlængde Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type DriveKD
Rørgennemførings-⌀ 4 mm
Længde, rør 50 mm
Tilslutningsgevind M8×1
Udførelse Gevind
Indvendig køling ja
Produkttype Kølemiddeldyse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319472 M8X50
EAN/GTIN 4260711110092
Producentnummer TOP52GR20,5
Producent/ansvarlig person RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Betegnelse

Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.
DriveKD er udviklet til brug på drevne værktøjer til CNC-drejemaskiner. Almindelige kølemiddeldyser sprøjter ofte i alle retninger og giver ingen direkte kølemiddelstråle. Dermed er kølingen og smøring ofte ikke tilstrækkelig. DriveKD opfylder din opgave med udmærkelse. Den er enkel at indstille og sørger for en tilstrækkelig køling med en direkte stråle.
Udviklet hovedsageligt til anvendelse på drevne værktøjer. Enkel montering via gevindtilslutning. Det fleksible og svingbare rør kan drejes eller bues til skæret, låsning via forzinket omløbermøtrik. Maks. tryk op til 10 bar.

Beskrivelse:

DriveKD består af en dobbeltnippel, en omløbermøtrik og den kendte miniKD. Med det fleksible Smartrør kan kølemiddelstrålen justeres præcist. Takket være brugen af MiniKD som dyse er det til enhver tid muligt at udskifte røret.

Bemærk:

Se 319476 eller 319477 for tilhørende gevindadaptere og forlængere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter