• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Eco-værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-⌀ d1: 25mm

Art.-nr.: 319001 25
Rabat
917,01 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. nov. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Form: B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form B
Skaft-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 25
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319001 25
EAN/GTIN 4045197528360
Producentnummer 319001 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco − Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter