HP F90AT D2.00-4-.75-19 90° planfræsere med HP AD 1906 Langkantede skær

Art.-nr.: 3181036
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3181036
EAN/GTIN 7291075212396
Producentnummer 3181036
L-nummer L23980 2043

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC / DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 1,89″, samlet længde (OAL) 2″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,713″
  • Navdiameter (DHUB): 1,89″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ADKT 190608PDTR
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle