FDN D100-0810-27R-CALN12 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere med kassetter til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3103987
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3103987
EAN/GTIN 7291075182460
Producentnummer 3103987
L-nummer L23980 2224

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 26 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, skærebredde maks. (CWX) 10,5 mm, skærebredde min. (CWN) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 6, navdiameter (DHUB) 55 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 26 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde maks. (CWX) 10,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 124804-TN
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3
  • Effektiv længde (LU) 30,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle