CM D.31-A-W.50 Kuglenæsefræsere

Art.-nr.: 3100589
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELIBALL
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100589
EAN/GTIN 7291075265873
Producentnummer 3100589
L-nummer L23980 2321

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 0,315″, skæring emne antal (CICT) 1, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,21″, samlet længde (AAL) 3″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Hjørneradius (RE): 0,157″
  • Skærediameter (DC): 0,315″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,315″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,21″
  • Fronttype: A.
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 90 grader
  • Skafttype: Weldon

Egnede produkter