F45ST D1.25-W.75 45° skruespændte endefræsere med SEK/MT 12 Skær

Art.-nr.: 3100388
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100388
EAN/GTIN 7291075090000
Producentnummer 3100388
L-nummer L23980 2137

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1 3-1/4″, skæredybde maks. (APMX) 0,26″, samlet længde (OAL) 4″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,76″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,26″
  • Funktionel længde (LF): 2,984″
  • Hovedlængde (venstre): 1,41″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SEMT 43AFTN-76
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle