Fladespændepatron med kølekanal, HSK-A 63 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 304278 6
Rabat
858,23 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 20000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 63 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 20000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 65 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 6
Produkttype Fladespændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 304278 6
EAN/GTIN 4045197944283
Producentnummer 304278 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluff-Chip-hul.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter