3-armet universal aftrækker med hurtig justering aftrækkerkrog, op til 90 mm spændevidde, 100 mm spændedybde

Art.-nr.: 30-1x
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 30-1x
EAN/GTIN 4021176041549
Producentnummer 30-1x
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 3-armede universal aftrækker med hurtig justering af aftrækkerkroge bruges til at aftrække lejer, tandhjul og skiver i alle almindelige størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent løsnes, der sidder på en aksel, og som er frit tilgængelig udefra. Udstyret med robuste standardkroge og stilleskruer for maksimal brugerkomfort, sikrer aftrækker-allrounderen en særlig sikker, meget brugervenlig, destruktionsfri demontage ved både udvendig aftræk og indvendig aftræk. De 3 arme garanterer en jævn lastfordeling og dermed et særligt sikkert greb om den del, der skal aftrækkes.
  • Enkel, manuel løsning af aftrækkerkrogene gennem stilleskrue (Quick Adjust Technology)
  • 3-armetheden sørger for en jævn kraftfordeling og muliggør større aftrækningskræfter

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 136 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 5 3/8
  • Samlet dybde [mm]: 136 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 5 3/8
  • Samlet højde [mm]: 158 mm
  • Samlet højde [tommer]: 6 1/4
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Tråddimension: 24 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 3 9/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 90 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 100 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 3 15/16
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 3 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 20,5 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 13/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 15,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 5/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 31 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 1/4
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 10 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/8
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 70 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 140 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 2 3/4
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 5 1/2
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 80 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 59.01
  • Max. trækstyrke [kN]: 80 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 8 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 8.82
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: Ja
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 59.01
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 90 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter