Holder til skifterulle Drejeligt hoved, højre, Skaftstørrelse: 10-16

Art.-nr.: 291416 10-16
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produktnavnsegenskab højre
Produkttype Glatvalseværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 291416 10-16
EAN/GTIN 4030741083167
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Drejeligt værktøjshoved (indstillingsområde ± 90°).

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet op til Rz 2 µm.

Anvendelse:

Til bearbejdning af materialer op til 45 HRC. Ideel til overfladebearbejdning af komplekse kontinuerlige konturer.
Til at rulle ikke-afbrudte konturer (konveks, konkav, cylindrisk, konisk) samt planflader. Også egnet til anvendelser indtil kraven.

Leveringsomfang:

Skaftstørrelse 10 inklusive skaftadapter 12 mm × 12 mm og 16 mm × 16 mm.

Advarsel:

Skifteruller skal bestilles separat!

Bemærk:

Detaljerede anvendelsesanbefalinger fremgår af den medfølgende driftsvejledning.
Kontrollér for mulige interferenskonturer (x-mål af rulle = 2,5 mm).