Grundholder, Skafthøjde h: 25mm

Art.-nr.: 278009 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafthøjde h 25 mm
h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Ansatslængde b 20 mm
Skaftbredde b3 36 mm
Samlet længde Li alt 98 mm
til klingehøjde h5 32 mm
Klemmeskrue 279816 2
Produkttype Grundholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 278009 25
EAN/GTIN 4062406380809
Producentnummer 278009 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den spaltede klemliste muliggør i kombination med klinge nr. 278005 at fastgøre stikplatten. Kan også bruges til mange standard-klinger fra andre producenter (med forskellige platteklemmer).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter