{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | UNI | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | T | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 200 m/min | |
| Stikbredde W | 3 mm | |
| Hjørneradius R | 0,3 mm | |
| Type | IC808 | |
| Tolerance stikbredde w | 0,05 mm | |
| INSL | 15,8 mm | |
| Skæredybde ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
| Tilspænding f drejning | 0,15 mm/o - 0,19 mm/o | |
| Tilspænding f indstikning | 0,07 mm/o - 0,11 mm/o | |
| Tilspænding f aksialstik | 0,08 mm/o - 0,2 mm/o | |
| Tilspænding f plandrejning | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
| Skæredybde ap min | 0,25 mm | |
| Skæredybde ap maks | 1,8 mm | |
| Antal skift/skær | 1 | |
| Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
| Serie | HELI-GRIP | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
| Producentbetegnelse | GRIP 3003Y IC808 | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
| Artikelnummer | 273407 3/0,3 | |
| EAN/GTIN | 7291075028751 | |
| Producentnummer | 6200318 |