simturn AX uddrejningsindsats, højre, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 2,7mm

Art.-nr.: 270549 2,7
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
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AA95X800
Til boringer fra ⌀ Dmin 2,7 mm
Nyttelængde 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,15 mm
f 1,2 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,2 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270549 2,7
EAN/GTIN 2050002065383
Producentnummer A04.1812.15.27.15 YR X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39):