simturn AX Center Line kopiborejern, højre, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 1,4mm

Art.-nr.: 270505 1,4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AW3JX800
Nyttelængde 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,1 mm
f 1,95 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,15 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270505 1,4
EAN/GTIN 2050002064669
Producentnummer A04.1C06.10.14.10 YR X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter