Drejevendeskærsplatte ZCMX 080308, til „4-i-1” dreje- og boreværktøjer

Art.-nr.: 268427 HBZ120
Rabat
123,14 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    82,81 DKK 123,14 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    69,01 DKK 102,62 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 080308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HBZ120
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 200 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 16 mm
Belægning PVD
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268427 HBZ120
EAN/GTIN 4062406273972
Producentnummer 268427 HBZ120
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal