• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skærholder SVACR 90°, til vendeskærsplatter VC.., højre

Art.-nr.: 261314 16/11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVACR/L 1616M11
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 26 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269021 1
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261314 16/11
EAN/GTIN 4045197798091
Producentnummer 261314 16/11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter