Smal rygklamme TK40 15G, 5,8 mm, 1,2 mm, 15 mm, galvaniseret, pakke a 5000 stk.

Art.-nr.: 2608200700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype klemme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2608200700
EAN/GTIN 3165140563901
Producentnummer 2608200700
L-nummer L00620 102041
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De smalryggede hæfteklammer 1. 2/18 g er hærdede og har en mejselspids, hvilket betyder, at de kan bruges som fastgørelsesmiddel til mange forskellige indendørs anvendelser
  • De er velegnede til fastgørelse af varmeisoleringsmaterialer, gipsplader, polstring, trapper og gelændere
  • Hæfteklammerne kan også bruges til at bygge hegn og til dør-, vindues- og billedrammer samt til sikring af sikkerhedssystemer, vindues- og billedrammer samt til sikring af trægulve
  • Den smalle bagside er særligt velegnet til dekorative opgaver, da den presses dybt ind i træet og er næsten usynlig
  • Hæfteklammerne er også galvaniserede for at beskytte mod korrosion
  • De er fremstillet i Europa for at sikre en ensartet høj kvalitet.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Smalle rygklemmer 1,2/18 g er hærdede med mejselspids: ideelle som fastgørelseselementer til indendørs opgaver
  • Bredde-dimension: 66 mm
  • Højde-dimension: 43 mm
  • Dimension længde: 130 mm
  • Bredde (B) mm: 5.8
  • Bruttovægt: 1,224 kg
  • Tykkelse (D) mm: 1.2
  • Længde (L) mm: 15
  • Beskrivelse af ydeevne: Galvaniseret version
  • Nettovægt: 1,224 kg
  • Specifik RTB1: Velegnet til fastgørelse af varmeisoleringsmaterialer, gipsplader, polstring, trapper og gelændere
  • Specifik RTB2: Velegnet til at bygge hegn og til dør-, vindues- og billedrammer samt til sikring af trægulve
  • Specifik RTB3: Smal bagside, næsten ikke synlig. Ideel til dekorative opgaver. Galvaniseret for at beskytte mod korrosion
  • Type: TK40 15G
  • Volumen: 0,369 dm3
  • Fordel HL (kort): Galvaniseret version, hærdet, med mejselspids

Egnede produkter