{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
| Plattestørrelse | 7 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Indv. drejedybde op til | 5×D | |
| Skaftform | HSS | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | AH08K SDQCR/L07 | |
| Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 12 mm | |
| Midterforskydning L3 | 8 mm | |
| Spændehøjde L2 | 7 mm | |
| Hovedlængde L1 | 20 mm | |
| Samlet længde L | 125 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 260329 8/07 | |
| EAN/GTIN | 4062406401078 | |
| Producentnummer | 260329 8/07 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |