{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Plattestørrelse | 9 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Indv. drejedybde op til | 5×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | A20R SCLCR/L09 | |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
| passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 22 mm | |
| Midterforskydning L3 | 11 mm | |
| Spændehøjde L2 | 19 mm | |
| Samlet længde L | 200 mm | |
| Skrue til vendeskær | 269022 3 | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 260028 20/09 | |
| EAN/GTIN | 4960664541218 | |
| Producentnummer | THC11608 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |