{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaftstørrelse | 16 mm | |
| Plattestørrelse | 6 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Norm | DIN ISO 5610 | |
| Indvendig køling | nej | |
| ISO-kode holder | PWLNR/L 1616H06 | |
| passende vendeskærsplatter | WN.. 0604.. | |
| Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
| Hovedlængde L1 | 16 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm | |
| Underlagsplatte | 259031 25 | |
| Knæled | 259015 9 | |
| Knæledsskrue | 259018 6 | |
| Fjedersæt | 259044 5 | |
| Fjederstiftsæt | 259047 3 | |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
| Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 251917 16/06 | |
| EAN/GTIN | 4045197651358 | |
| Producentnummer | 251917 16/06 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |