{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Skaftstørrelse | 16 mm | |
| Plattestørrelse | 12 mm | |
| Indsatstype | venstre | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | PSSNR/L 1620X12 | |
| passende vendeskærsplatter | SN.. 1204.. | |
| Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
| Hovedlængde L1 | 35 mm | |
| Samlet længde L | 85 mm | |
| Underlagsplatte | 259031 46 | |
| Knæled | 259015 15 | |
| Knæledsskrue | 259018 15 | |
| Fjeder | 259046 4 | |
| Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
| Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 251117 16/12 | |
| EAN/GTIN | 4062406733834 | |
| Producentnummer | 251117 16/12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |