TGFH 22MB-3 Skærekantholder til indstikning og afstikning til fastspænding af skafter fra andre producenter.

Art.-nr.: 2390165
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2390165
EAN/GTIN 7291075254464
Producentnummer 2390165
L-nummer L23920 2652

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde, maks. (CDX) 12 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 64 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 64 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle