Trinboremaskine med flere facetter 6 - 38 mm

Art.-nr.: 229A.ST3
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
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229A.ST3
EAN/GTIN 3148516301505
Producentnummer 229A.ST3
L-nummer L60130 27
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til præcis, cylindrisk boring i alle materialer
  • Forboring er ikke nødvendig
  • Tværslibning: selvcentrerende
  • Mere aggressiv skæring: mindre indsats fra brugeren, ingen gratdannelse
  • Bedre spånudkast
  • Lavere vibrationer, mere støjsvag
  • Cylindrisk skaft med 3 flanker for sikker, jævn fremdrift
  • Lasermarkering i en rille til identifikation af de forskellige diametre.

Egenskab:

  • d min. - max. [mm]: 6 - 9 - 13 - 16 - 16 - 19 - 21 - 21 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 100
  • [g]: 320