{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HELISLOT | |
| Skær-⌀ DC | 200 mm | |
| effektivt skærantal Zeff | 8 | |
| Antal vendeskærsplatter | 16 | |
| Skaftform | med boring | |
| Maks. indskæringsdybde ae maks | 53 mm | |
| Samlet længde Li alt | 63 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
| Slidsbredde ap | 20 mm | |
| Producentbetegnelse | FDN D200-20-40-XN13 | |
| Produkttype | Skivefræser |
| Artikelnummer | 227712 200/8 | |
| EAN/GTIN | 7291075311266 | |
| Producentnummer | 3106540 |