Højtydende hane M14 2 stk.

Art.-nr.: 227.S14X200T2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227.S14X200T2
EAN/GTIN 3148511532683
Producentnummer 227.S14X200T2
L-nummer L60130 6737
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS legeret med molybdæn og kobolt
  • Koboltets hårdhed giver højere drejningsmoment og slidstyrke end standard gevindskruer
  • Forskæring og færdiggørelse af gevindskruer.

Egenskab:

  • d1 [mm]: 14
  • d2 [mm]: 9,00
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 2,00
  • Indhold: x 2
  • [g]: 160