Elektriker-hængetasker, Sort, Størrelse ONE

Art.-nr.: 22550-012-09 ONE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 22550-012-09 ONE
EAN/GTIN 5715411003254
Producentnummer 22550-012-09 ONE
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med 2 hængende tasker
  • Kan nemt og individuelt fastgøres med Click Pocket-systemet
  • Særligt slidstærk og med mange lommer med lukket bund
  • En af de hængende tasker med to store rummelige lommer og en lynlåslomme
  • Den anden hængende taske med en stor rummelig lomme, to lommer til skruetrækkere, to lommer til tænger og andet værktøj og tre stropper til værktøj.
  • Løkke til ophængning efter afmontering
  • Mål 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Egenskab:

  • Materiale: 100 % polyamid (CORDURA®)
  • Sikkerhedsoplysninger: Standard
  • Målgruppe: Unisex
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktanvendelse: Arbejdstøj
  • Produktindstillinger: CORDURA®, to i sæt