Radius-vendeplatte, HB7525, Radius r: 1

Art.-nr.: 216841 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    109,50 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    91,24 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
397 styk på lager

Vælg variant og styktal

Radius r Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7525
Tilspænding fz pr. tand 0,1 mm - 0,4 mm
Længde L 15 mm
Bredde B 9,52 mm
Plattetykkelse S 3,18 mm
passende radiusfræser 216825 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216841 1
EAN/GTIN 4062406706432
Producentnummer 216841 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
390
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG (G)
K
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Universelt anvendelig vendeskærsplatte, anbefalet til stål, højtlegerede stålmaterialer og støbegods. Optimeret spånbryder giver uhindret spånflow.

Bemærk:

Kan også anvendes på radius-drejeværktøj nr. 294500.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter