Fremadgående forsænker med Weldon-skaft, til vendeskærsplatter TO..

Art.-nr.: 216600 M10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til DIN-skruer med undersænk- hoved Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej
  • Vinkel på forsænker: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 7 mm
Til DIN-skruer med undersænk- hoved M10
Skaftform Weldon-skaft
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Antal vendeskærsplatter 2
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 19 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende vendeskærsplatter TO.. 0902
Vendeplatte nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 14-6603
Vendeplatteskruesæt 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Vinkel på forsænker 90 grader
Produkttype Forsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216600 M10
EAN/GTIN 4047109003965
Producentnummer F10 00051
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning af runde huller og langhuller og til fræsning af trapeztandnoter. Til forsænkninger iht. DIN fin til DIN-skruer M10 − M20.
Anvendelse forudsætter solide driftsforhold (kan ikke anvendes på boremaskiner).

Bemærk:

Passende trekantede vendeskærsplatter se nr. 216700; 216740; 216770.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter