SOMT 09T304 TR, HB7525, Type: ST900

Art.-nr.: 215069 ST900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    133,20 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    110,97 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
598 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 09T304 TR
Type ST900
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,14 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,97 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215069 ST900
EAN/GTIN 4045197554420
Producentnummer 215069 ST900
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabile vendeplatter med normerede ISO-mål, præcisionssintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap maks. = 5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter