Fræsevendeskærsplatte SOMT 09T304 FR, til plan-/hjørnefræser, HB7810, diamantbelagt

Art.-nr.: 215066 ALU
Rabat
427,17 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. nov. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 09T304 FR
Type ALU
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,13 mm
Antal skift/skær 4
Belægning diamantbelagt
Plattestyrke E 3,97 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215066 ALU
EAN/GTIN 4045197555748
Producentnummer 215066 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
780
Aluminium (med korte spåner)
N
780
Alu > 10% Si
N
780
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabile vendeplatter med normerede ISO-mål, præcisionssintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap maks. = 5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter