Planfræser 43° Octo med boring, til vendeskærsplatter OF..

Art.-nr.: 213300 50/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Antal skær Z: 4
  • Indstillingsvinkel κ: 43
  • Fræseanvendelse: Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 50 mm
Antal skær Z 4
Skaftform med boring
Indstillingsvinkel κ 43 grader
Fræseanvendelse Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. udv. ⌀ Dmaks 59 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter OF.. 050405
Vendeplatteskruesæt 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Indstillingsvinkel κ 43 grader
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213300 50/4
EAN/GTIN 4045197702005
Producentnummer 213300 50/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

43° planfræser med op til 8 vendeskær pr. vendeskærsplatte.

Anvendelse:

Takket være den fremragende positive geometri opnås meget flotte overflader. Blødt skærende planfræser.

Bemærk:

For at kunne anvende alle 8 skær skalvendeplatten altid drejes i den angivne retning.
Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D.
ap maks. 2,2 mm: (Z = 8),
ap maks. 3,5 mm: (Z = 7).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter